Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0-Kartenleser CR0007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0-Kartenleser CR0007
USB 2.0-Kartenleser CR0007
Artikel-Nr.:
     4502-12M373
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CR0007
EAN/GTIN:
     4260113566916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB 2.0-Kartenleser Typ LogiLink CR0007. Für SD, SDHC, MMC, RSMMC, DV-RSMMC, MMC Mobile Speicherkarten, mit Staubschutzkappe, Stromversorgung über USB Port, Übertragungsrate 480 Mbits/s, für Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7 und MAC OS 8.6,9.x. Typ: CR0007, USB 2.0-Kartenleser
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multi-Kartenleser
Speichergröße:
480 Mbit/s
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, speicherkartenleser usb, usb a stecker, Computer, Computerzubehör, Kartenleser, USB-Kartenleser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,50*
ab € 1,75*
€ 2,70*
1
€ 6,78*
ab € 1,80*
€ 2,78*
1
€ 8,50*
ab € 1,81*
€ 2,80*
61 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 1,81*
€ 2,80*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.