Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12M4238 Herst.-Nr.: 920-002540 EAN/GTIN: 5099206020481 |
| | |
|
| | |
| Logitech 920-002540 Tastatur/Maus MK120 Weitere Informationen: | | Anschluss: | USB | Farbe: | schwarz | Zeichensatz: | DE | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.8103 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech maus und tastatur, logitech tastaturen, schreibtischset schwarz, Computer, Computerzubehör, Eingabegerät, Eingabesystem, Maus, Computermaus, PC-Maus, Maus/Tastatur-Kombination, Maus/Tastatur-Set, Tastatur/Maus-Kombination, Tastatur/Maus-Set, Keyboard, Tastatur, Computertastatur, PC-Tastatur |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 12,44* | € 15,59* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 12,59* | € 15,81* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 2,90* | ab € 12,57* | € 15,85* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 4,45* | ab € 12,68* | € 15,93* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 15,74* | € 19,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|