Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer BF18, 5,9-8,2 KG, 2,0 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balancer BF18, 5,9-8,2 KG, 2,0 M
Balancer BF18, 5,9-8,2 KG, 2,0 M
Balancer BF18, 5,9-8,2 KG, 2,0 M
Balancer BF18, 5,9-8,2 KG, 2,0 M
Artikel-Nr.:
     4502-12P6530
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     BF18
EAN/GTIN:
     4099891449551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Balancer, 1301700017, Aero-Motive Aero-Motive Leichte Industrieausführung BF Balancer, Traglast 5.9-8.2 kg (13.0-18.0 lb), 2.00 m (6.60') Hub Die Balancer der BF-Serie sind Geräte, die eine konstante Kabelspannung über eine bestimmte Länge des Kabelwegs gewährleisten. Ein echter Gleichgewichtszustand wird durch eine präzise Steuerung der Kraftfederspannung und eine einzigartige Kabeltrommelkonstruktion erreicht, die dem Drehmomentaufbau der Kraftfeder entspricht. Werkzeuge oder Lasten, die an den Aero-Motive Balancern befestigt sind, werden in den Händen des Bedieners fast schwerelos, was ihm maximale Freiheit gibt, effizienter zu arbeiten und die Ermüdung während der Arbeitsschichten zu reduzieren, was zu einer erhöhten Produktivität führt. Die kompakten, ergonomischen und kostengünstigen Balancer sind so gestaltet, dass sie praktisch in jeden Arbeitsbereich passen. Sie verbessern die Produktivität, indem sie die Werkzeuge geordnet aufbewahren, und schützen teure Elektrowerkzeuge mit überlegenen Aufhängungsfunktionen vor möglichen Unfällen Anwendungen * Tragbare Werkzeuge * Herstellung * Montageeinrichtungen * Arbeitsstationen * Elektrische Werkzeuge
Weitere Informationen:
Arretierung:
ohne Arretierung
Ausführung:
Balancer
Gehäusematerial:
Kunststoff
Hub:
2 m
Seil-Durchmesser:
2.38 mm
Tragfähigkeit max.:
8.2 kg
Tragfähigkeit min.:
5.9 kg
Federbruchsicherung:
Ja
Seilauszug:
2 m
manuelle Arretierung:
Nein
Absturzsicherung:
Nein
Tragseil:
Verzinkt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aero-Motive
H13120012-RP
ab € 35,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.