Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Federzüge und Balancer
>
Artikel
Balancer BFL6, 1,4-2,7 KG, 2,0 M mit Arretierung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12P6537
Hersteller:
Aero-Motive
Herst.-Nr.:
BFL6
EAN/GTIN:
4099891449629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Balancer, 1301700032, Aero-Motive Aero-Motive Leichte Industrieausführung Balancer mit Ratschensperre, Traglast 1.4-2.7 kg (3.0-6.0 lb), 2.00 m (6.60') Hub Die Balancer der BF-Serie sind Geräte, die eine konstante Kabelspannung über eine bestimmte Länge des Kabelwegs gewährleisten. Ein echter Gleichgewichtszustand wird durch eine präzise Steuerung der Kraftfederspannung und eine einzigartige Kabeltrommelkonstruktion erreicht, die dem Drehmomentaufbau der Kraftfeder entspricht. Werkzeuge oder Lasten, die an den Aero-Motive Balancern befestigt sind, werden in den Händen des Bedieners fast schwerelos, was ihm maximale Freiheit gibt, effizienter zu arbeiten und die Ermüdung während der Arbeitsschichten zu reduzieren, was zu einer erhöhten Produktivität führt. Die kompakten, ergonomischen und kostengünstigen Balancer sind so gestaltet, dass sie praktisch in jeden Arbeitsbereich passen. Sie verbessern die Produktivität, indem sie die Werkzeuge geordnet aufbewahren, und schützen teure Elektrowerkzeuge mit überlegenen Aufhängungsfunktionen vor möglichen Unfällen Anwendungen * Tragbare Werkzeuge * Herstellung * Montageeinrichtungen * Arbeitsstationen * Elektrische Werkzeuge
Weitere Informationen:
Arretierung:
Ja
Ausführung:
Balancer
Gehäusematerial:
Kunststoff
Hub:
2 m
Seil-Durchmesser:
2.38 mm
Tragfähigkeit max.:
2.7 kg
Tragfähigkeit min.:
1.4 kg
Federbruchsicherung:
Ja
Seilauszug:
2 m
manuelle Arretierung:
Nein
Absturzsicherung:
Nein
Tragseil:
Verzinkt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Federzüge und Balancer
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugaufroller
,
Balancer
,
Drehmomentaufroller
,
Gewichtsausgleicher
,
Lastenausgleicher
,
Seilbalancer
,
Werkzeugführung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,09*
€ 282,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RP - CABLE ASSEMBLY STD - BF S
Aero-Motive
H13120012-RP
ab € 35,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen