Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer, 100JA, Tragfähigkeit (min/max) 40 bis 45 kg, Hub 2.1 m, ohne Arretieru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balancer, 100JA, Tragfähigkeit (min/max) 40 bis 45 kg, Hub 2.1 m, ohne Arretieru
Balancer, 100JA, Tragfähigkeit (min/max) 40 bis 45 kg, Hub 2.1 m, ohne Arretieru
Balancer, 100JA, Tragfähigkeit (min/max) 40 bis 45 kg, Hub 2.1 m, ohne Arretieru
Balancer, 100JA, Tragfähigkeit (min/max) 40 bis 45 kg, Hub 2.1 m, ohne Arretieru
Artikel-Nr.:
     4502-12P6559
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     100JA
EAN/GTIN:
     4099891449759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Balancer, 1301720015, Aero-Motive Aero-Motive Schwerer Industrieeinsatz JA Balancer, Traglast 40.0-45.0 kg (88.0-100.0 lb), 2.13 m (7.0') Hub Die Balancer der JA-Serie, die mit einer Kraftfeder ausgestattet sind, wurden speziell für den Einsatz in der Schwerindustrie entwickelt und eignen sich ideal zum Auswuchten von Industriewerkzeugen mit einem Gewicht von bis zu 45 kg [100 lb]. Werkzeuge, die an den Auswuchtgeräten der JA-Serie befestigt sind, werden in den Händen des Bedieners fast schwerelos, was maximale Freiheit für effizienteres Arbeiten und geringere Ermüdung während der Arbeitsschichten ermöglicht.
Weitere Informationen:
Arretierung:
ohne Arretierung
Ausführung:
Balancer
Gehäusematerial:
Aluminium
Hub:
2.1 m
Seil-Durchmesser:
4.76 mm
Tragfähigkeit max.:
45 kg
Tragfähigkeit min.:
40 kg
Federbruchsicherung:
Ja
Seilauszug:
2.1 m
manuelle Arretierung:
Ja
Absturzsicherung:
Ja
Tragseil:
Verzinkt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
17.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.413,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,95*
€ 1.834,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.526,77*
€ 1.816,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.472,69*
€ 1.752,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,03*
€ 1.704,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,26*
€ 1.681,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aero-Motive
DSLK
ab € 32,48*
Sonstiges
Aero-Motive
31184-100
ab € 184,40*
Sonstiges
Aero-Motive
31184-30
ab € 184,54*
Sonstiges
Aero-Motive
31184-40
ab € 185,17*
Sonstiges
Aero-Motive
31184-50
ab € 184,61*
Sonstiges
Aero-Motive
31184-60
ab € 184,35*
Sonstiges
Aero-Motive
31184-70
ab € 183,89*
Sonstiges
Aero-Motive
31184-80
ab € 185,14*
Sonstiges
Aero-Motive
31184-90
ab € 183,42*
Sonstiges
Aero-Motive
31058-RP
ab € 46,88*
Sonstiges
Aero-Motive
AG12852-7-RP
ab € 91,82*
Sonstiges
Aero-Motive
CBALT7
ab € 98,39*
Sonstiges
Aero-Motive
CBALT9
ab € 103,35*
Sonstiges
Aero-Motive
CBGK
ab € 142,64*
Sonstiges
Aero-Motive
31091-1-RP
ab € 162,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.