Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer, 350LAS, Tragfähigkeit (min/max) 150 bis 159 kg, Hub 1.5 m, ohne Arreti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balancer, 350LAS, Tragfähigkeit (min/max) 150 bis 159 kg, Hub 1.5 m, ohne Arreti
Balancer, 350LAS, Tragfähigkeit (min/max) 150 bis 159 kg, Hub 1.5 m, ohne Arreti
Balancer, 350LAS, Tragfähigkeit (min/max) 150 bis 159 kg, Hub 1.5 m, ohne Arreti
Balancer, 350LAS, Tragfähigkeit (min/max) 150 bis 159 kg, Hub 1.5 m, ohne Arreti
Balancer, 350LAS, Tragfähigkeit (min/max) 150 bis 159 kg, Hub 1.5 m, ohne Arreti
Balancer, 350LAS, Tragfähigkeit (min/max) 150 bis 159 kg, Hub 1.5 m, ohne Arreti
Artikel-Nr.:
     4502-12P6589
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     350LAS
EAN/GTIN:
     4099891450038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Balancer, 1301720176, Aero-Motive Aero-Motive Schwerer Industrieeinsatz LAS Balancer, Traglast 150.0-159.0 kg (330.0-350.0 lb), 1.52 m (5.0') Hub Balancer des Modells LA von Aero-Motive sind kompakte, ergonomische und kostengünstige Balancer in ihrer Gewichtsklasse und verfügen über eine einzigartige automatische Sicherheitsverriegelung, die Ausfälle verhindert, insbesondere beim Auswuchten von Lasten innerhalb ihrer Gewichtsklasse Werkzeuge oder Lasten, die an Balancern befestigt sind, werden in den Händen des Bedieners fast schwerelos. Dies ermöglicht maximale Freiheit, um effizienter zu arbeiten und die Ermüdung während der Arbeitsschichten zu reduzieren, was zu einer erhöhten Produktivität führt. Ein echter Auswuchtzustand wird durch eine einfach zu bedienende und präzise Kraft-Feder-Spannungsregelung erreicht. Features * Containerisierte Kraftfeder * Gehäuse aus Aluminium-Hochdruckguss * Einfaches Umstecken der Kabel * Ermöglicht einen schnellen und sicheren Werkzeugwechsel ohne Gefahr von Kabelrückschlag
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
37.5 kg
Arretierung:
ohne Arretierung
Ausführung:
Balancer
Gehäusematerial:
Aluminium
Hub:
1.5 m
Seil-Durchmesser:
4.76 mm
Tragfähigkeit max.:
159 kg
Tragfähigkeit min.:
150 kg
Federbruchsicherung:
Ja
Seilauszug:
1.5 m
manuelle Arretierung:
Ja
Absturzsicherung:
Ja
Tragseil:
Verzinkt
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.578,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.694,04*
€ 3.205,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.665,69*
€ 3.172,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.609,00*
€ 3.104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.586,70*
€ 3.078,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.578,59*
€ 3.068,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aero-Motive
UHKLS
ab € 157,87*
Sonstiges
Aero-Motive
31308-RP
ab € 82,68*
Sonstiges
Aero-Motive
CBGL
ab € 289,55*
Sonstiges
Aero-Motive
42617-RP
ab € 174,27*
Sonstiges
Aero-Motive
WRML
ab € 184,89*
Sonstiges
Aero-Motive
DLKL
ab € 41,25*
Sonstiges
Aero-Motive
DRML7
ab € 547,49*
Sonstiges
Aero-Motive
SHFL
ab € 127,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.