Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug, RB2, Tragfähigkeit (min/max) 0.5 bis 0.9 kg, Hub 1.6 m, ohne Arretieru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug, RB2, Tragfähigkeit (min/max) 0.5 bis 0.9 kg, Hub 1.6 m, ohne Arretieru
Federzug, RB2, Tragfähigkeit (min/max) 0.5 bis 0.9 kg, Hub 1.6 m, ohne Arretieru
Federzug, RB2, Tragfähigkeit (min/max) 0.5 bis 0.9 kg, Hub 1.6 m, ohne Arretieru
Federzug, RB2, Tragfähigkeit (min/max) 0.5 bis 0.9 kg, Hub 1.6 m, ohne Arretieru
Artikel-Nr.:
     4502-12P6627
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     RB2
EAN/GTIN:
     4099891450274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Federzug, 1301730036, Aero-Motive Federzug RB2 Aero-Motive, Traglast 0,5 bis 0,9 kg/1-2 lb, Seilauszug 1,6 m/5,2 ft Die triebfederbetätigten Federzüge Aero-Motive RB bieten hervorragende Ergonomie und lange Standzeiten und sind daher die ideale Wahl für praktisch jede leichte Montageanwendung. Features * Automatische Sicherheitsarretierung: Nein * Manuelle Sicherheitsarretierung: Nein * Externe Spannungseinstellung: Sterngriff * Obere Aufhängung: 360° Schwenk * Absturzsicherung: Sicherheitsseil (optional) * Wartbar: Nein * Schlagfestes ABS-Gehäuse * Verstellbare Seilbremse * PA-Flechtleine * Werkzeughaken für einfaches Ein- und Aushängen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5 kg
Arretierung:
ohne Arretierung
Ausführung:
Federzug
Gehäusematerial:
Kunststoff
Hub:
1.6 m
Tragfähigkeit max.:
0.9 kg
Tragfähigkeit min.:
0.5 kg
Federbruchsicherung:
Nein
Seilauszug:
1.6 m
manuelle Arretierung:
Nein
Absturzsicherung:
Nein
Tragseil:
PA-Flechtleine
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aero-Motive
H18110013
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.