Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug, RB4SC, Tragfähigkeit (min/max) 0.9 bis 1.8 kg, ohne Arretierung, 13017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug, RB4SC, Tragfähigkeit (min/max) 0.9 bis 1.8 kg, ohne Arretierung, 13017
Federzug, RB4SC, Tragfähigkeit (min/max) 0.9 bis 1.8 kg, ohne Arretierung, 13017
Federzug, RB4SC, Tragfähigkeit (min/max) 0.9 bis 1.8 kg, ohne Arretierung, 13017
Federzug, RB4SC, Tragfähigkeit (min/max) 0.9 bis 1.8 kg, ohne Arretierung, 13017
Artikel-Nr.:
     4502-12P6631
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     RB4SC
EAN/GTIN:
     4099891450311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Federzug, 1301730050, Aero-Motive Aero-Motive Light Industrial Duty Federzug, Traglast 0.9-1.8 kg (2.0-4.0 lb), 1.60 m (5.25') Hub
Weitere Informationen:
Arretierung:
ohne Arretierung
Ausführung:
Federzug
Gehäusematerial:
Kunststoff
Tragfähigkeit max.:
1.8 kg
Tragfähigkeit min.:
0.9 kg
Federbruchsicherung:
Nein
Seilauszug:
1.6 m
manuelle Arretierung:
Nein
Absturzsicherung:
Ja
Tragseil:
PA-Flechtleine
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aero-Motive
H18110013
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.