Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Federzüge und Balancer
>
Artikel
Federzug RFL6, 1,8-2,7 KG, 2,0 M mit Arretierung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12P6636
Hersteller:
Aero-Motive
Herst.-Nr.:
RFL6
EAN/GTIN:
4099891450359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Federzug, 1301730069, Aero-Motive Federzug RFL6 Aero-Motive, Traglast 1,8 bis 2,7 kg/4-6 lb, Seilauszug 2,0 m/6,6 ft Die Federzüge Aero-Motive RF und RFL sind mit einem Druck hebel für die Spannungseinstellung ausgestattet, mit dem sich das Gerät einfach ‚entspannen‘ und die Triebfederspannung auf eine Traglast im Bereich bis 3,6 kg (8 lbs) anpassen lässt. Features * Automatische Sicherheitsarretierung: Nein * Manuelle Sicherheitsarretierung: Nein * Externe Spannungseinstellung: Sterngriff * Arretierung (‚EIN‘): Modell RFL * Absturzsicherung: Sicherheitsseil (optional) * Wartbar: Nein * Schlagfestes ABS-Gehäuse * Verstellbare Seilbremse * PA-Flechtleine * Werkzeughaken für einfaches Ein- und Aushängen
Weitere Informationen:
Arretierung:
Ja
Ausführung:
Federzug
Gehäusematerial:
Kunststoff
Hub:
2 m
Tragfähigkeit max.:
2.7 kg
Tragfähigkeit min.:
1.8 kg
Federbruchsicherung:
Nein
Seilauszug:
2 m
manuelle Arretierung:
Nein
Absturzsicherung:
Nein
Tragseil:
Verzinkt und ummantelt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.487 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Federzüge und Balancer
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugaufroller
,
Federzug
,
Retractor
,
Retraktor
,
Rückholer
,
Werkzeugführung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1515T TORQUE REEL - NO RATCHET LOCK
Aero-Motive
1515TLR
ab € 351,87*
Sonstiges
Cable Stop Replacement Kit for a RF Series
Aero-Motive
H18110018
ab € 6,87*
Sonstiges
Schnapp-Karabiner-Birne, Aero-Motive 1146-P-15-RP
Aero-Motive
1146-P-15-RP
ab € 11,74*
Sonstiges
Sicherungsseil RB und RF
Aero-Motive
SSPBR
ab € 29,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen