Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Federzüge und Balancer
>
Artikel
Federzug 5FLRC, 1-3 KG, 2,4 M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12P6643
Hersteller:
Aero-Motive
Herst.-Nr.:
5FLRC
EAN/GTIN:
4099891450403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Federzug, 1301740014, Aero-Motive Aero-Motive Schwerer Industrieeinsatz Aluminiumguss Federzug mit Ratschensperre, Traglast 0.5-2.3 kg (1.0-5.0 lb), 2.40 m (8.0') Hub Retraktoren sind so konstruiert, dass sie ein Werkzeug oder eine Last zurückziehen, wenn keine Kraft auf sie ausgeübt wird. Es muss eine konstante Abwärtskraft aufgebracht werden, um das angehängte Werkzeug/die angehängte Last in Position zu halten. Die Drehmomentleistung der Aufrollfeder erhöht sich, wenn das Kabel aus dem Gerät herausgezogen wird, und zieht das angehängte Werkzeug/die angehängte Last beim Loslassen in die oberste eingestellte Position zurück. Die praxiserprobten Aero-Motive-Retraktoren verfügen über Kraftfedern, die für hervorragende Lebensdauer und Ergonomie in praktisch jedem industriellen Arbeitsbereich sorgen Features * Neue und verbesserte Kraftfedern * Bietet hervorragende Ergonomie und Lebenszyklen * Langlebiges Stahlseil-Flugzeugkabel mit einstellbarem Kabelanschlag * Erhöhte Lebensdauer Ermöglicht die Einstellung von Werkzeugen in verschiedenen Positionen/Höhen
Weitere Informationen:
Arretierung:
Ja
Ausführung:
Federzug
Gehäusematerial:
Aluminium
Hub:
2.4 m
Seil-Durchmesser:
2.38 mm
Tragfähigkeit max.:
3 kg
Tragfähigkeit min.:
1 kg
Federbruchsicherung:
Nein
Seilauszug:
2.4 m
manuelle Arretierung:
Nein
Absturzsicherung:
Nein
Tragseil:
Verzinkt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Federzüge und Balancer
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugaufroller
,
Federzug
,
Retractor
,
Retraktor
,
Rückholer
,
Werkzeugführung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,74*
€ 556,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,48*
€ 555,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,11*
€ 514,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,14*
€ 496,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,40*
€ 470,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rp - Baugruppe Federkassette und Welle - 5FLRC
Aero-Motive
1301795000
ab € 179,06*
Sonstiges
Rp - Federkassette und Wellenbaugruppe - 15FLRC
Aero-Motive
1301795002
ab € 180,30*
Sonstiges
RP - SCROL LOCK LEVER ASEMBLY
Aero-Motive
9674-2-RP
ab € 15,78*
Sonstiges
RP - SPRING CASSETTE & SHAFT ASSY 10FLRC
Aero-Motive
H4211-10-RP
ab € 180,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen