Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5FLR W/ SAFETY CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5FLR W/ SAFETY CABLE
5FLR W/ SAFETY CABLE
5FLR W/ SAFETY CABLE
Artikel-Nr.:
     4502-12P6654
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     5FLRSC
EAN/GTIN:
     4099891450489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Federzug, 1301750018, Aero-Motive Aero-Motive Schwerer Industrieeinsatz Aluminiumguss Federzug mit Ratschensperre, Traglast 0.5-2.3 kg (1.0-5.0 lb), 2.40 m (8.0') Hub Retraktoren sind so konstruiert, dass sie ein Werkzeug oder eine Last zurückziehen, wenn keine Kraft auf sie ausgeübt wird. Es muss eine konstante Abwärtskraft aufgebracht werden, um das angehängte Werkzeug/die angehängte Last in Position zu halten. Die Drehmomentleistung der Aufrollfeder erhöht sich, wenn das Kabel aus dem Gerät herausgezogen wird, und zieht das angehängte Werkzeug/die angehängte Last beim Loslassen in die oberste eingestellte Position zurück. Die praxiserprobten Aero-Motive-Retraktoren verfügen über Kraftfedern, die für hervorragende Lebensdauer und Ergonomie in praktisch jedem industriellen Arbeitsbereich sorgen Features * Neue und verbesserte Kraftfedern * Bietet hervorragende Ergonomie und Lebenszyklen * Langlebiges Stahlseil-Flugzeugkabel mit einstellbarem Kabelanschlag * Erhöhte Lebensdauer Ermöglicht die Einstellung von Werkzeugen in verschiedenen Positionen/Höhen
Weitere Informationen:
Arretierung:
Ja
Ausführung:
Federzug
Gehäusematerial:
Blechgehäuse
Tragfähigkeit max.:
2.3 kg
Tragfähigkeit min.:
0.4 kg
Federbruchsicherung:
Nein
Seilauszug:
2.4 m
manuelle Arretierung:
Nein
Absturzsicherung:
Ja
Tragseil:
Verzinkt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,38*
€ 290,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aero-Motive
9699-203-RP
ab € 174,06*
Sonstiges
Aero-Motive
CBRP-22F-8
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.