Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Seilzug
>
Federzug
>
Artikel
Federzug 22FLS, 3,6-10 KG, 2,4 M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12P6659
Hersteller:
Aero-Motive
Herst.-Nr.:
22FLS
EAN/GTIN:
4099891450533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federzug, 1301750063, Aero-Motive Retraktoren dienen dazu, ein Werkzeug oder eine Last zurückzuziehen, wenn keine Kraft auf das Werkzeug oder die Last ausgeübt wird. Es muss eine konstante nach unten gerichtete Kraft aufgebracht werden, um das aufgehängte Werkzeug/die aufgehängte Last in Position zu halten. Das von der Rückholfeder abgegebene Drehmoment nimmt zu, wenn das Kabel aus der Einheit herausgezogen wird, wodurch das aufgehängte Werkzeug/die Last beim Loslassen in die oberste eingestellte Position zurückgezogen wird.
Weitere Informationen:
Arretierung:
Nein
Ausführung:
Federzug
Gehäusematerial:
Blechgehäuse
Hub:
2.4 m
Tragfähigkeit max.:
10 kg
Tragfähigkeit min.:
3.6 kg
Federbruchsicherung:
Ja
Seilauszug:
2.4 m
manuelle Arretierung:
Nein
Absturzsicherung:
Nein
Tragseil:
Verzinkt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Federzüge und Balancer
Weitere Suchbegriffe:
balancer 10kg
,
federzug
,
Werkzeugaufhängung
,
Aufroller
,
Aufrollautomat
,
Aufziehvorrichtung
,
Werkzeugaufroller
,
Retractor
,
Retraktor
,
Rückholer
,
Werkzeugführung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,11*
€ 322,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,31*
€ 291,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,74*
€ 263,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RP - ASSEMBLY - DRUM & SPRING - 10F SERIES
Aero-Motive
9699-203-RP
ab € 174,38*
Sonstiges
RP - Ersatz-Kabelsatz - 10f und 22f
Aero-Motive
CBRP-22F-8
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen