Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2050NC - SDR WITH NO RATCHET L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2050NC - SDR WITH NO RATCHET L
2050NC - SDR WITH NO RATCHET L
2050NC - SDR WITH NO RATCHET L
2050NC - SDR WITH NO RATCHET L
Artikel-Nr.:
     4502-12P6677
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     2050NCCT
EAN/GTIN:
     4099891450656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haustechnik
Stromverteiler
Gerätetrommel
Kabeltrommel
Erdungskabelaufroller, 1301770012, Aero-Motive Aero-Motive Erdungskabelaufroller, Traglast 0,0-5,44 kg (0,0-1,0 lb), 15,24 m (50,0') Hub
Weitere Informationen:
Arretierung:
Nein
Ausführung:
Erdungskabelaufroller
Gehäusematerial:
Blechgehäuse
Federbruchsicherung:
Nein
Seilauszug:
15.3 m
manuelle Arretierung:
Nein
Absturzsicherung:
Nein
Tragseil:
Verzinkt und ummantelt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,38*
€ 409,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,47*
€ 401,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,79*
€ 375,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,07*
€ 336,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.