Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPRING CASSETTE ASSEMBLY FOR 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPRING CASSETTE ASSEMBLY FOR 5
SPRING CASSETTE ASSEMBLY FOR 5
Artikel-Nr.:
     4502-12P6695
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     31659-50
EAN/GTIN:
     4099891450700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federkassette, 1301790078, Aero-Motive Federkassetten-Baugruppe für 50E-Balancer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzteile
Tragfähigkeit max.:
23 kg
Tragfähigkeit min.:
18 kg
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federzug, Werkzeugaufhängung, Aufroller, Aufrollautomat, Aufziehvorrichtung, Werkzeugaufroller, Zubehör für Balancer und Federzüge, Federkassette, Werkzeugführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.