Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIT - CABLE & STD HOOK - EA SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIT - CABLE & STD HOOK - EA SE
KIT - CABLE & STD HOOK - EA SE
Artikel-Nr.:
     4502-12P6717
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     CBAET7
EAN/GTIN:
     4099891450717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Kabel und Unterhaken, 1301790276, Aero-Motive Kabel und Unterhaken, Werkzeug-Clip Typ für EA Balancers
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzteile
Seilauszug:
1.8 m
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.385 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federzug, Werkzeugaufhängung, Aufroller, Aufrollautomat, Aufziehvorrichtung, Werkzeugaufroller, Zubehör für Balancer und Federzüge, Werkzeugführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,99*
€ 267,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.