Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkassette, 31184-30, Tragfähigkeit (min/max) 11 bis 16 kg, 1301790598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federkassette, 31184-30, Tragfähigkeit (min/max) 11 bis 16 kg, 1301790598
Federkassette, 31184-30, Tragfähigkeit (min/max) 11 bis 16 kg, 1301790598
Artikel-Nr.:
     4502-12P6788
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     31184-30
EAN/GTIN:
     4099891451073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Federkassette, 1301790598, Aero-Motive Federkassette-Baugruppe für 30JA - Gebändert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federkassette
Tragfähigkeit max.:
16 kg
Tragfähigkeit min.:
11 kg
Absturzsicherung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.23 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,43*
€ 274,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,29*
€ 272,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.