Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPRING ASSEMBLY FOR 70JA - BAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPRING ASSEMBLY FOR 70JA - BAN
SPRING ASSEMBLY FOR 70JA - BAN
Artikel-Nr.:
     4502-12P6792
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     31184-70
EAN/GTIN:
     4099891451110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Federkassette, 1301790602, Aero-Motive Federkassette-Baugruppe für 70JA - Gebändert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzteile
Tragfähigkeit max.:
32 kg
Tragfähigkeit min.:
24 kg
Absturzsicherung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5.42 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,15*
€ 238,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.