Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPRING ASSEMBLY FOR 100JA - BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPRING ASSEMBLY FOR 100JA - BA
SPRING ASSEMBLY FOR 100JA - BA
Artikel-Nr.:
     4502-12P6795
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     31184-100
EAN/GTIN:
     4099891451141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Federkassette, 1301790605, Aero-Motive Federkassette-Baugruppe für 100JA - Gebändert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federkassette
Tragfähigkeit max.:
45 kg
Tragfähigkeit min.:
40 kg
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
6.45 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,52*
€ 239,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.