Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RP - Aufbau Kabel und Ösenhaken für Jkl -7ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RP - Aufbau Kabel und Ösenhaken für Jkl -7ft
RP - Aufbau Kabel und Ösenhaken für Jkl -7ft
Artikel-Nr.:
     4502-12P6803
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     AG12852-7-RP
EAN/GTIN:
     4099891451165
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Aufbau Kabel und Ösenhaken, 1301792503, Aero-Motive RP - Aufbau Kabel und Ösenhaken für Jkl -7ft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzteile
Seilauszug:
2.1 m
Tragseil:
Verzinkt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.8124 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lasthaken, Ösenhaken, oesen lasthaken, lasthaken, Werkzeugaufhängung, Aufroller, Aufrollautomat, Aufziehvorrichtung, Werkzeugaufroller, Zubehör für Balancer und Federzüge, Werkzeugführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.