Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federeinheit für 170KA - gebändert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federeinheit für 170KA - gebändert
Federeinheit für 170KA - gebändert
Federeinheit für 170KA - gebändert
Artikel-Nr.:
     4502-12P6810
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     31276-170
EAN/GTIN:
     4099891451226
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federeinheit, 1301790708, Aero-Motive Federeinheit für 170KA - gebändert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzteile
Tragfähigkeit max.:
79 kg
Tragfähigkeit min.:
72 kg
Absturzsicherung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5.33 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federzug, Werkzeugaufhängung, Aufroller, Aufrollautomat, Aufziehvorrichtung, Werkzeugaufroller, Zubehör für Balancer und Federzüge, Werkzeugführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,61*
€ 380,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,85*
€ 379,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,41*
€ 365,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,14*
€ 354,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,82*
€ 313,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.