Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federeinheit für 220KA - gebändert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federeinheit für 220KA - gebändert
Federeinheit für 220KA - gebändert
Federeinheit für 220KA - gebändert
Artikel-Nr.:
     4502-12P6814
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     31276-220
EAN/GTIN:
     4099891451240
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federeinheit, 1301790712, Aero-Motive Federeinheit für 220KA - gebändert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzteile
Tragfähigkeit max.:
100 kg
Tragfähigkeit min.:
90 kg
Absturzsicherung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5.55 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: balancer 100kg, federzug, Werkzeugaufhängung, Aufroller, Aufrollautomat, Aufziehvorrichtung, Werkzeugaufroller, Zubehör für Balancer und Federzüge, Werkzeugführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,27*
€ 377,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,34*
€ 375,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,97*
€ 361,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,31*
€ 313,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.