Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPRING CASSETTE ASSEMBLY FOR 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPRING CASSETTE ASSEMBLY FOR 6
SPRING CASSETTE ASSEMBLY FOR 6
Artikel-Nr.:
     4502-12P6840
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     31659-60
EAN/GTIN:
     4099891451486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federkassette, 1301790741, Aero-Motive Federkassette-Baugruppe für 60E Balancers
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzteile
Tragfähigkeit max.:
28 kg
Tragfähigkeit min.:
23 kg
Absturzsicherung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.98 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federzug, Werkzeugaufhängung, Aufroller, Aufrollautomat, Aufziehvorrichtung, Werkzeugaufroller, Zubehör für Balancer und Federzüge, Federkassette, Werkzeugführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.