Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPRING CASSETTE ASSEMBLY FOR 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPRING CASSETTE ASSEMBLY FOR 1
SPRING CASSETTE ASSEMBLY FOR 1
Artikel-Nr.:
     4502-12P6844
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     31659-10
EAN/GTIN:
     4099891451509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federkassette, 1301790746, Aero-Motive Federkassette-Baugruppe für 10E Balancers
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzteile
Tragfähigkeit max.:
5 kg
Tragfähigkeit min.:
2.3 kg
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.438 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: balancer bis 5 kg, federzug, Werkzeugaufhängung, Aufroller, Aufrollautomat, Aufziehvorrichtung, Werkzeugaufroller, Zubehör für Balancer und Federzüge, Federkassette, Werkzeugführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.