Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(S) Rp-eb Kabelsatz - 6.6ft[2m]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
(S) Rp-eb Kabelsatz - 6.6ft[2m]
(S) Rp-eb Kabelsatz - 6.6ft[2m]
Artikel-Nr.:
     4502-12P6862
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     H13120049-RP
EAN/GTIN:
     4099891451554
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Kabelsatz, 1301792057, Aero-Motive (S) Rp-eb Cable Aufbau Stdhook - 6.6ft[2m]
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelsatz
Seilauszug:
2 m
Tragseil:
Verzinkt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4114 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.