Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RP - LA CABLE DRUM ASSY - 7FT[


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RP - LA CABLE DRUM ASSY - 7FT[
RP - LA CABLE DRUM ASSY - 7FT[
RP - LA CABLE DRUM ASSY - 7FT[
Artikel-Nr.:
     4502-12P6924
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     42617-RP
EAN/GTIN:
     4099891452049
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Kabeltrommel, 1301792288, Aero-Motive RP - La Kabeltrommel - 7ft[2.1m].
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeltrommel
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.