Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung, 6-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Messing/Kupferberyllium für DIL-IC, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Fassung, 6-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Messing/Kupferberyllium für DIL-IC, M
IC-Fassung, 6-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Messing/Kupferberyllium für DIL-IC, M
IC-Fassung, 6-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Messing/Kupferberyllium für DIL-IC, M
Artikel-Nr.:
     4502-13B200
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     MP-ULP 06.3 STG 8U
EAN/GTIN:
     4099879022585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 6pol
ic sockel
ic sockel dip16
Flache IC-Präzisionsfassungen Typ MPE-GARRY Serie 004. Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontaktmaterial: Cu-Legierung/BeCu, 0,75 µ vergoldet, Nennstrom: 1,0 A, Nennspannung: 150 VRMS/VDC, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C. Mit verzinnten Lötstiftkontakten. Technische Merkmale (Polzahl, Maße): 004-1-006-3-D1STH-XT0, 6-polig, A 7,54, B 10,08, C 7,62 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Fassung
Breite:
10.08 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
4.83 mm
Kontaktmaterial:
Messing/Kupferberyllium
Länge:
7.54 mm
Material:
Thermoplast
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.