Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung, 18-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Messing/Kupferberyllium für DIL-IC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Fassung, 18-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Messing/Kupferberyllium für DIL-IC,
IC-Fassung, 18-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Messing/Kupferberyllium für DIL-IC,
IC-Fassung, 18-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Messing/Kupferberyllium für DIL-IC,
Artikel-Nr.:
     4502-13B208
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     MP-ULP 18.3 STG 8U
EAN/GTIN:
     4099879022622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Flache IC-Präzisionsfassungen Typ MPE-GARRY Serie 004. Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontaktmaterial: Cu-Legierung/BeCu, 0,75 µ vergoldet, Nennstrom: 1,0 A, Nennspannung: 150 VRMS/VDC, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C. Mit verzinnten Lötstiftkontakten. Technische Merkmale (Polzahl, Maße): 004-1-018-3-D1STH-XT0, 18-polig, A 22,78, B 10,08, C 7,62 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Fassung
Breite:
10.08 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
4.83 mm
Kontaktmaterial:
Messing/Kupferberyllium
Länge:
22.78 mm
Material:
Thermoplast
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
18-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00185 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.