Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 22 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 22 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 22 mm
Artikel-Nr.:
     4502-13D250
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     SLG476M400S1A5Q20K
EAN/GTIN:
     4099879872081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ LG. Mit isoliertem Gehäuse und Snap-In-Anschluss Mit Nennspannung 400 VDC Typ LG 400.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Snap-in
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
22 mm
Kapazität:
47 µF
Länge:
20 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
400 V
Rastermaß:
10 mm
Rippelstrom:
350 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.01116 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,47*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,81*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,36*
€ 7,84*
6 Tage
60
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,28*
€ 19,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.