Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 330 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 330 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 30 mm
Elektrolytkondensator, 330 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 30 mm
Elektrolytkondensator, 330 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 30 mm
Artikel-Nr.:
     4502-13D360
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     SLG337M400S1A5S45K
EAN/GTIN:
     4099879872302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 330 µf 400v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ LG. Mit isoliertem Gehäuse und Snap-In-Anschluss Mit Nennspannung 400 VDC Typ LG 400.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Snap-in
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
30 mm
Kapazität:
330 µF
Länge:
45 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
400 V
Rastermaß:
10 mm
Rippelstrom:
1.4 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.04418 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 400v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 10,84*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 10,85*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 8,58*
€ 12,53*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 10,30*
€ 14,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.