Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende, rund, transparent, für Druckschalter, 5.00.350.013/1002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende, rund, transparent, für Druckschalter, 5.00.350.013/1002
Blende, rund, transparent, für Druckschalter, 5.00.350.013/1002
Artikel-Nr.:
     4502-13G0006
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.00.350.013/1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
rafi drucktaster
drucktaster
Blende, 5003500131002, RAFI Die 5003500131002 ist eine transparente Lünette mit Frontring und verfügt über eine Messwert-Kontroll-Regelung. Anwendungen * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Signalbau * Modellbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Farbe:
transparent
Geeignet für:
Druckschalter
Zubehörart:
Blende
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blende, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.