Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsbogen, Pfeil nach rechts, Ø 15.9 mm, (L) 14.85 mm, für Schildträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4502-13G0032
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.70.097.023/1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Schildträger
schildträger
C-LAB Beschriftungsbogen, 5700970231001, RAFI Die 5700970231001 ist ein gedruckter C-LAB-Beschriftungsbogen mit Elektrotechnik und hat eine Mess-Steuer-Regelung. Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Signalbau * Fahrzeugbau * Handbediengeräte * Modellbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pfeil nach rechts
Durchmesser:
15.9 mm
Geeignet für:
Schildträger
Länge:
14.85 mm
Zubehörart:
Beschriftungsbogen
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Beschriftungsbogen, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.