Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, quadratisch, (L x B x H) 29.8 x 29.8 x 16 mm, grau, für RAFIX 22 Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, quadratisch, (L x B x H) 29.8 x 29.8 x 16 mm, grau, für RAFIX 22 Q
Blindstopfen, quadratisch, (L x B x H) 29.8 x 29.8 x 16 mm, grau, für RAFIX 22 Q
Artikel-Nr.:
     4502-13G0196
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.05.800.065/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen
Blindstopfen, 5058000650000, RAFI Der Blindstopfen wird für den Einbau in nicht benötigte Montagebohrungen in der Frontplatte verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
quadratisch
Breite:
29.8 mm
Farbe:
grau
Geeignet für:
RAFIX 22 QR
Höhe:
16 mm
Länge:
29.8 mm
Zubehörart:
Blindstopfen
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Modul, Blindmodul, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.