| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13G0237 Herst.-Nr.: 5.05.200.028/0000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Blindstopfen, 5052000280000, RAFI Der Blindstopfen wird für den Einbau in nicht benötigte Montagebohrungen in der Frontplatte verwendet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | rund | Durchmesser: | 34.5 mm | Geeignet für: | RAFIX 30 FS+ | Höhe: | 18.95 mm | Zubehörart: | Blindstopfen | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.026 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Modul, Blindmodul, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör |
| | |
| |