Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer + 1 Öffner, 100 mA/35 V, unbeleuchtet, Betätiger (wei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer + 1 Öffner, 100 mA/35 V, unbeleuchtet, Betätiger (wei
Kurzhubtaster, 1 Schließer + 1 Öffner, 100 mA/35 V, unbeleuchtet, Betätiger (wei
Kurzhubtaster, 1 Schließer + 1 Öffner, 100 mA/35 V, unbeleuchtet, Betätiger (wei
Artikel-Nr.:
     4502-13G0294
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.16.000.991/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
drucktaster 1s 1ö
kurzhubtaster
Taktiler Schalter, 1160009910000, RAFI Die Kurzhubtaster RF 19 Gold haben eine Kantenlänge von 19 x 19 mm, schaltsichere Goldkontakte und einen deutlichen Tastenklick. Ihr Einsatzgebiet sind Flacheingabetastauren unter Dekorfolie bzw. unter Tastenkappen, wie z.B. RAFI Tastenkappen RK 90. Flacheingabetastaturen mit RF 19-Elementen sollten im Raster 23 mm aufgebaut werden. Bei diesem Raster bleiben in der Frontplatte Klebestege zwischen den einzelnen Tasten stehen. Auf diesen kann die Dekorfolie aufgeklebt werden, für die wir eine Hochprägung über den Tasten empfehlen. Features * Goldkontakte, sicheres Schalten bei niedrigen Strömen Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Maschinen- und Anlagenbau * Automotive * Elektromedizin
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
5 N
Breite:
19.05 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Höhe:
9.7 mm
Kontaktmaterial:
vergoldet
Länge:
19.05 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltleistung:
100 mA/35 V
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi kurzhubtaster, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.