Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Drehschalter, 1-polig, 24-stufig, 15°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 04-1133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Drehschalter, 1-polig, 24-stufig, 15°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 04-1133
Stufen-Drehschalter, 1-polig, 24-stufig, 15°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 04-1133
Stufen-Drehschalter, 1-polig, 24-stufig, 15°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 04-1133
Artikel-Nr.:
     4502-13G1105
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     04-1133
EAN/GTIN:
     4099889220421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
elma stufenschalter
Stufen-Drehschalter Typ ELMA 04. Mit nichtrostender Stahlachse 6,0 mm Durchmesser und Metallgewindebuchse M10 x 0,75, zusätzliche Befestigung durch 2 Schrauben M2 möglich, für robuste Anwendungen, individuell begrenzbar durch Begrenzungsschrauben M1,4; Durchmesser: 32 mm, Anzahl der Ebenen: 1 oder 2, Verarbeitung: durch Hand- und Wellenlöten, Kontaktmaterial: Silber, hauchvergoldet oder hartvergoldet (AuCo) 3,0 µm, Lebensdauer: min. 25.000 Schaltzyklen, Laststrom (ohmsche Last): max. 2,0 A, Schaltspannung: max. 42 VDC, Kontaktwiderstand (Neuzustand): max. 10 mOhm, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Kurzschließend mit Rastwinkel 15° Typ 04-. Technische Merkmale (Typ, Funktion Pole x Position, Ebenenanzahl, Ausführung, Material Kontakte): 04-1133, 1 x 24 Kont., 1 Eb., mit Anschlag, Lötösen, Gold
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Stufen:
24
Ausführung:
Stufen-Drehschalter
Nennspannung:
42 V
Polzahl:
1-polig
Schaltart:
kurzschließend
Schaltstrom:
2 A
Schaltwinkel:
15 °
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0576 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, drehschalter 24 positionen, Schalter, Drehstufenschalter, Stufendrehschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,55*
€ 69,63*
€ 8,95*
ab € 52,01*
€ 69,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
4124-21
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.