Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Detektortaster, Ein-Aus, Gull-wing, 0,25-0,6 N, 0,05 A/5 VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detektortaster, Ein-Aus, Gull-wing, 0,25-0,6 N, 0,05 A/5 VDC
Detektortaster, Ein-Aus, Gull-wing, 0,25-0,6 N, 0,05 A/5 VDC
Artikel-Nr.:
     4502-13G1184
Hersteller:
     GREATECS
Herst.-Nr.:
     DF1SNATB
EAN/GTIN:
     4099889212891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter
Schnappschalter
Sprungschalter
Taster
Detektor-Taster Typ GREATECS DF1. Mit leicht gängigem Betätiger und 1poligem Schließer, für Leiterplattenanschluss; Nennschaltleistung: 5,0 VDC, 5,0 mA, Lebensdauer: 50.000 Schaltzyklen, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C. Detektor-Taster Typ DF1S. Mit SMD-Anschluss. Typ: DF1SNA, Detektor-Taster mit Standard-Betätiger
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Bauform:
abgewinkelt
Betätigungskraft:
0,25-0,6 N
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltleistung:
0,05 A/5 VDC
Schaltpunkt:
7,65 mm ±0,2 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, Detektor-Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,66056*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 72 Stück (ab € 0,31473* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 28,68048*
€ 34,12977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,38024*
€ 33,77249
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,21024*
€ 32,38019
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,19064*
€ 29,97686
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 22,66056*
€ 26,96607
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.