Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Rollenhebel, 4,9 N, 0,1 (0,1) A/125 VAC, 2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Rollenhebel, 4,9 N, 0,1 (0,1) A/125 VAC, 2
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Rollenhebel, 4,9 N, 0,1 (0,1) A/125 VAC, 2
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Rollenhebel, 4,9 N, 0,1 (0,1) A/125 VAC, 2
Artikel-Nr.:
     4502-13G1190
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DGG3-E7RD
EAN/GTIN:
     4099891654726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Schnappschalter, DGG3-E7RD, ZF Switches and Sensors Das DGG3-E7RD wird hauptsächlich in elektronischen Geräten wie automatischen Geräten, visuellen Geräten, elektrischen Haushaltsgeräten, Informationsgeräten und Kommunikationseinrichtungen verwendet.
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Betätiger:
Rollenhebel
Betätigungskraft:
4,9 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 (0,1) A/125 VAC, 250 VAC
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.324,18*
  
Preis gilt ab 40 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,32418* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 1.428,58*
€ 1.700,0102
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 1.420,24*
€ 1.690,0856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.388,75*
€ 1.652,6125
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1.324,18*
€ 1.575,7742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.