Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, simulierte Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, simulierte Rolle
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, simulierte Rolle
Artikel-Nr.:
     4502-13G1232
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DHGC-C5LA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ultraminiatur-Schnappschalter, DHGC-C5LA, ZF Switches and Sensors Ultraminiatur-Schnappschalter, SPDT, 30 VDC, IP40. Features * Abmessungen nur 8,2 mm × 2,7 mm × 6,2 mm * Ausgelegt für niedrige Schaltströme und Spannungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
simulierte Rolle
Betätigungskraft:
0,5 N
Gehäusematerial:
PPS
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,5 A/30 VDC
Schaltpunkt:
6,7 mm ±0,5 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.054,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,05453* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.206,79*
€ 1.436,0801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.193,87*
€ 1.420,7053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.157,63*
€ 1.377,5797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.074,35*
€ 1.278,4765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.054,53*
€ 1.254,8907
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.