Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Drehschalter, 1-polig, 4-stufig, 36°, unterbrechend, 120 mA, 42 V, 07R342


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Drehschalter, 1-polig, 4-stufig, 36°, unterbrechend, 120 mA, 42 V, 07R342
Stufen-Drehschalter, 1-polig, 4-stufig, 36°, unterbrechend, 120 mA, 42 V, 07R342
Stufen-Drehschalter, 1-polig, 4-stufig, 36°, unterbrechend, 120 mA, 42 V, 07R342
Artikel-Nr.:
     4502-13G1322
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     07R3424
EAN/GTIN:
     4099889220513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
drehschalter 4 stufen
Stufen-Drehschalter Typ ELMA 07R. Mit getrenntem Rast- und Kontaktsystem und Stahlachse für Knopfbetätigung; Grundmaß: 10 x 10 mm, Funktionen: Pole x Position lt. nachst. Tabelle, Anzahl der Ebenen: 1, Rastwinkel: 36°, Verarbeitung: Wellenlöten, Montage auf Print: horizontal/vertikal, Kontaktmaterial: Au, 3,0 µm, Lebensdauer: min. 40.000 Schaltzyklen, Schaltleistung max.: 5,0 VA, Schaltspannung: bis 42 V, Betriebstemperatur: –25 bis +85 °C. Ausführung: mit 1 Ebene und Anschlag. Vertikal mit Achse und Rastwinkel 36° Typ 07R34. Technische Merkmale (Typ, Funktion Pole x Position, Schaltart): 07R3424, 1 x 4 Kont., unterbrechend
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Stufen:
4
Ausführung:
Stufen-Drehschalter
Nennspannung:
42 V
Polzahl:
1-polig
Schaltart:
unterbrechend
Schaltstrom:
120 mA
Schaltwinkel:
36 °
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, Schalter, Drehstufenschalter, Stufendrehschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.