Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsverlängerung, bis 5 Schaltpakete, (L) 100 mm, für Lasttrennschalter, 4211-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achsverlängerung, bis 5 Schaltpakete, (L) 100 mm, für Lasttrennschalter, 4211-10
Achsverlängerung, bis 5 Schaltpakete, (L) 100 mm, für Lasttrennschalter, 4211-10
Artikel-Nr.:
     4502-13G1406
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     4211-10
EAN/GTIN:
     4099889325126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebstechnik
Antrieb
Potentiometerantrieb
Achse
Achse mit Montagematerial Typ: 4211-10 Ausführung: bis zu 5 Schaltpakete Länge: 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
bis 5 Schaltpakete
Geeignet für:
Lasttrennschalter
Länge:
100 mm
Zubehörart:
Achsverlängerung
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.