Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsverlängerung, bis 9 Schaltpakete, (L) 150 mm, für Lasttrennschalter, 4211-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achsverlängerung, bis 9 Schaltpakete, (L) 150 mm, für Lasttrennschalter, 4211-20
Achsverlängerung, bis 9 Schaltpakete, (L) 150 mm, für Lasttrennschalter, 4211-20
Artikel-Nr.:
     4502-13G1442
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     4211-20
EAN/GTIN:
     4099889325157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopf
Einstellknopf
Potentiometerantrieb
Achse
Achse mit Montagematerial Typ: 4211-20 Ausführung: bis zu 9 Schaltpakete Länge: 150 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
bis 9 Schaltpakete
Geeignet für:
Lasttrennschalter
Länge:
150 mm
Zubehörart:
Achsverlängerung
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.