Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenhebel, (L) 330 mm, für LS-Serie, 6PA63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenhebel, (L) 330 mm, für LS-Serie, 6PA63
Stangenhebel, (L) 330 mm, für LS-Serie, 6PA63
Artikel-Nr.:
     4502-13G1672
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     6PA63
EAN/GTIN:
     4099889325171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter
Zubehör für Schalter und Taster
Schalterzubehör
Zusatzbetätiger
Grenzschalter, 6PA63, Honeywell Verstellbarer Stangenhebel aus Edelstahl, max. 330 mm Länge Technische Daten * Schutzart IP:  IP67
Weitere Informationen:
Geeignet für:
LS-Serie
Länge:
330 mm
Zubehörart:
Stangenhebel
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,99*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.