Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger, Stabhebel, (L) 140 mm, für Grenzschalter, LSZ54M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätiger, Stabhebel, (L) 140 mm, für Grenzschalter, LSZ54M
Betätiger, Stabhebel, (L) 140 mm, für Grenzschalter, LSZ54M
Artikel-Nr.:
     4502-13G1852
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LSZ54M
EAN/GTIN:
     4099889325331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter
Zubehör für Schalter und Taster
Schalterzubehör
Zusatzbetätiger
Replacement lever, LSZ54M, Honeywell Der LSZ54M ist ein Ersatz-Aluminium-Stangenhebel für die meisten 1LS-Schalter mit verstellbarer Stange von max. 140 mm Länge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stabhebel
Geeignet für:
Grenzschalter
Länge:
140 mm
Zubehörart:
Betätiger
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 26,45*
€ 40,09*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 73,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 146,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.