Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhebel, Ø 19 mm, (B) 6.35 mm, für Grenzschalter, LSZ55D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenhebel, Ø 19 mm, (B) 6.35 mm, für Grenzschalter, LSZ55D
Rollenhebel, Ø 19 mm, (B) 6.35 mm, für Grenzschalter, LSZ55D
Artikel-Nr.:
     4502-13G1860
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LSZ55D
EAN/GTIN:
     4099889325379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter
Zubehör für Schalter und Taster
Schalterzubehör
Zusatzbetätiger
Gemeinsamer Hebel, LSZ55D, Honeywell Der LSZ55D ist ein gemeinsamer Hebel für die Verwendung mit Mikroschalter hdls Drehschalter, Offset-Hebel, vorne/hinten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.074 kg
Breite:
6.35 mm
Durchmesser:
19 mm
Geeignet für:
Grenzschalter
Zubehörart:
Rollenhebel
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.