Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende, quadratisch, (L x B x H) 14 x 14 x 5.5 mm, schwarz, für Kurzhubtaster, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende, quadratisch, (L x B x H) 14 x 14 x 5.5 mm, schwarz, für Kurzhubtaster, 5
Blende, quadratisch, (L x B x H) 14 x 14 x 5.5 mm, schwarz, für Kurzhubtaster, 5
Artikel-Nr.:
     4502-13G2009
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.46.681.001/0103
EAN/GTIN:
     4099889325492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
rafi kurzhubtaster
kurzhubtaster
Blende, 5.46.681.001/0103, Rafi Blende, geeignet für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
quadratisch
Breite:
14 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Kurzhubtaster
Höhe:
5.5 mm
Länge:
14 mm
Zubehörart:
Blende
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Aufsteckkappe, Drucktasteraufsteckkappe, Drucktasterkappe, Tastenkappe, Tasterkappe, Tastkappe, Blende, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Schalterzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.