Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsstößel, rund, Ø 15 mm, (L x H) 6.15 x 15 mm, beige, für Einzeltaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsstößel, rund, Ø 15 mm, (L x H) 6.15 x 15 mm, beige, für Einzeltaste
Artikel-Nr.:
     4502-13G2434
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.46.017.029/0710
EAN/GTIN:
     4099889326178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter
Zubehör für Schalter und Taster
Schalterzubehör
Stößel, 5.46.017.029/0710, Rafi Stößel geeignet für den Einsatz in der Mess-Steuer-Regelung, im Automobil- und Maschinenbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
15 mm
Farbe:
beige
Geeignet für:
Einzeltaster
Höhe:
15 mm
Länge:
6.15 mm
Zubehörart:
Verlängerungsstößel
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.