Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, Schließer, 100 mA/42 V AC/DC, beleuchtet, Betätiger (gelb), 3,3 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, Schließer, 100 mA/42 V AC/DC, beleuchtet, Betätiger (gelb), 3,3 N
Kurzhubtaster, Schließer, 100 mA/42 V AC/DC, beleuchtet, Betätiger (gelb), 3,3 N
Artikel-Nr.:
     4502-13G2484
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.14.001.553/0000
EAN/GTIN:
     4099889205954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
drucktaster 1s rafi
kurzhubtaster
Anreihbare und beleuchtete Kurzhubtaster Serie RACON 12 i Typ 1.14.001. Mit Bauhöhe 9,7 mm, außenliegenden Printanschlüssen und Vollausleuchtung durch 2 LEDs. Flacheingabetastaturen mit diesen Tastern sollten im Raster 15,24 mm aufgebaut werden, bei dem in der Frontplatte Klebestege zwischen den einzelnen Tasten sind, auf die die Dekorfolie aufgeklebt werden kann und für die eine Hochprägung über den Tastern empfohlen wird; Kontaktsystem: Sprungkontakt, Kontaktbestückung: 1 Schließer, Kontaktwerkstoff: Au, Betätigungskraft: 3,3 ±0,6 N, Schaltweg: 0,34 ±0,1 mm, Schaltspannung: max. 35 V, Schaltstrom: max. 100 mA, Schaltleistung ( Ohmsche Last): max. 1,0 W, Durchgangswiderstand (Neuzustand): max. 100 m Ohm, Prellzeit: max. 5,0 ms, Betriebstemperatur: –40 bis +80 °C. Typ: 1.14.001.553/0000, LED/Blende gelb
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Ja
Betätigungskraft:
3,3 N
Breite:
11.35 mm
Farbe Betätiger:
gelb
Höhe:
13.2 mm
Kontaktmaterial:
vergoldet
Länge:
11.35 mm
Schaltfunktion:
Schließer
Schaltleistung:
100 mA/42 V AC/DC
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00107 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi kurzhubtaster, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter, Einzeltaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 8,13*
€ 8,95*
ab € 5,42*
€ 8,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.