Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stößel, quadratisch, (L x B x H) 11.65 x 11 x 11 mm, grün, für Kurzhubtaster, 5.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stößel, quadratisch, (L x B x H) 11.65 x 11 x 11 mm, grün, für Kurzhubtaster, 5.
Stößel, quadratisch, (L x B x H) 11.65 x 11 x 11 mm, grün, für Kurzhubtaster, 5.
Artikel-Nr.:
     4502-13G4058
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.05.512.002/2500
EAN/GTIN:
     4099889327878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster Stößel
kurzhubtaster stößel
Stößel, 5.05.512.002/2500, Rafi Vierkantstößel 11 mm, mechanischer Endanschlag, grün, beleuchtet, der ein vielseitiges Einsatzspektrum für den Taktilen Schalter MICON 5 bietet. Anwendungen * Messung-Steuerung-Regelung * Maschinen- und Anlagenbau * Meldesysteme * Fahrzeugbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
quadratisch
Breite:
11 mm
Farbe:
grün
Geeignet für:
Kurzhubtaster
Höhe:
11 mm
Länge:
11.65 mm
Zubehörart:
Stößel
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopf, Einstellknopf, Stößel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Zubehör für Druckschalter und -taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.