Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 10 mA/35 VDC, Betätiger (rot, L 7 mm), THT, B6-R-ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 10 mA/35 VDC, Betätiger (rot, L 7 mm), THT, B6-R-ROT
Kurzhubtaster, 10 mA/35 VDC, Betätiger (rot, L 7 mm), THT, B6-R-ROT
Artikel-Nr.:
     4502-13G467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B6-R-ROT
EAN/GTIN:
     4099889206401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Anreihbare Einzeltaster Typ B6-. Einpoliger Schließer, für Leiterplattenmontage; Schaltleistung: 10 mA/35 VDC, Betätigungshub: 0,8 mm, Durchschlagfestigkeit (für 60 s): 500 VAC, Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 20 mOhm, Isolationswiderstand (Anfangswert): min. 100 MOhm, Betätigungskraft: 1,3 ±0,5 N, Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C. Typ: B6-R-RT, rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
Breite:
12 mm
Farbe Betätiger:
rot
Höhe:
12.8 mm
Länge:
11.4 mm
Schaltleistung:
10 mA/35 VDC
Betätigerlänge:
7 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00112 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter, Eingabetaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.