Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Kurzhubtaster
>
Artikel
Kurzhubtaster, Schließer, 250 mA/35 V, beleuchtet, Betätiger (weiß, L 3.5 mm), 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-13G501
Hersteller:
Rafi
Herst.-Nr.:
3.14.002.689/0000
EAN/GTIN:
4099889206685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
rafi kurzhubtaster
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, 3.14.002.689/0000, RAFI Der taktile Schalter RF 15 H silber hat eine Kantenlänge von 19 x 19 mm, zuverlässige Silberkontakte und einen spürbaren Klick. Sie werden in flachen Dateneingabetastaturen unter Overlays oder unter Tastenkappen, wie z. B. RAFI RK 90 Tastenkappen, eingesetzt. Features * Vollausleuchtung * sicheres Schalten bei mittleren Strömen
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Ja
Betätigungskraft:
2,9 N
Breite:
19.05 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Höhe:
12.5 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
19.05 mm
Schaltfunktion:
Schließer
Schaltleistung:
250 mA/35 V
Betätigerlänge:
3.5 mm
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Kurzhubtaster
Weitere Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
,
Drucktaste
,
Taster
,
Tastschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen